Eriks
GUHRING

GUHRING Tarauds pour filetage métrique ISO fin 00827 DIN374 N HSS-E MF24x 1

  • ERIKS:11971154
  • Fabricant:4031093254038
Image 1
Ajouter à la liste

216,43 €/ Unitéhors TVA

261,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Forme de filetage
Métrique à pas fin
Dimension de filetage (métrique)
24
Pas de filetage, filet intérieur
1 mm
Code de couleur
Bague jaune
Norme DIN
374
Matériau
HSS-co
Longueur totale
140 mm
Longueur de filetage
28 mm
Diamètre d'arbre
18 mm
Tête carrée
14.5 mm