Eriks
GUHRING

GUHRING Tarauds pour filetage métrique ISO fin 00273 DIN374 N R40 HSS-E MF22x 1,50

  • ERIKS:11971018
  • Fabricant:4031093678018
Image 1
Ajouter à la liste

284,87 €/ Unitéhors TVA

344,69 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Forme de filetage
Métrique à pas fin
Dimension de filetage (métrique)
22
Pas de filetage, filet intérieur
1.5 mm
Code de couleur
Bague verte
Norme DIN
374
Matériau
HSS-co
Approprié pour perçage de pot
Oui
Longueur totale
125 mm
Longueur de filetage
16 mm
Diamètre d'arbre
18 mm
Tête carrée
14.5 mm