Eriks
GUHRING

GUHRING Tarauds pour filetage métrique ISO fin 00273 DIN374 N R40 HSS-E MF16x 1,50

  • ERIKS:11971015
  • Fabricant:4031093677981
Image 1
Ajouter à la liste

170,37 €/ Unitéhors TVA

206,15 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Forme de filetage
Métrique à pas fin
Dimension de filetage (métrique)
16
Pas de filetage, filet intérieur
1.5 mm
Code de couleur
Bague verte
Norme DIN
374
Matériau
HSS-co
Approprié pour perçage de pot
Oui
Longueur totale
100 mm
Longueur de filetage
15 mm
Diamètre d'arbre
12 mm
Tête carrée
9 mm