Eriks
GUHRING

GUHRING Tarauds pour filetage métrique ISO 05589 DIN376 N R40 HSS-E 16MM

  • ERIKS:12063399
  • Fabricant:4031093779005
Image 1
Ajouter à la liste

54,38 €/ Unitéhors TVA

65,80 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
16
Pas de filetage, filet intérieur
2 mm
Code de couleur
Bague verte
Norme DIN
376
Matériau
HSS-co
Approprié pour perçage de pot
Oui
Longueur totale
110 mm
Longueur de filetage
20 mm
Diamètre d'arbre
12 mm
Tête carrée
9 mm