Eriks
GUHRING

GUHRING Tarauds pour filetage métrique ISO 05559 DIN371 VA HSS-E-PM 8MM

  • ERIKS:12012850
  • Fabricant:4031093580120
Image 1
Ajouter à la liste

25,01 €/ Unitéhors TVA

30,26 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
8
Pas de filetage, filet intérieur
1.25 mm
Code de couleur
Baque Blue
Norme DIN
371
Matériau
HSS-E-PM
Longueur totale
90 mm
Longueur de filetage
17 mm
Diamètre d'arbre
8 mm
Tête carrée
6.2 mm