Eriks
GUHRING

GUHRING Tarauds pour filetage métrique ISO 05557 DIN371 Al HSS-E 10MM

  • ERIKS:12012839
  • Fabricant:4031093580038
Image 1
Ajouter à la liste

26,80 €/ Unitéhors TVA

32,43 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
10
Pas de filetage, filet intérieur
1.5 mm
Code de couleur
Bague Noire
Norme DIN
371
Matériau
HSS-co
Longueur totale
100 mm
Longueur de filetage
20 mm
Diamètre d'arbre
10 mm
Tête carrée
8 mm