Eriks
GUHRING

GUHRING Tarauds pour filetage métrique ISO 02941 DIN371 H HSS-E M61

  • ERIKS:11975404
  • Fabricant:4031093611565
Image 1
Ajouter à la liste

34,65 €/ Unitéhors TVA

41,93 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
6
Pas de filetage, filet intérieur
1 mm
Code de couleur
Bague rouge
Norme DIN
371
Matériau
HSS-co
Longueur totale
80 mm
Longueur de filetage
16 mm
Diamètre d'arbre
6 mm
Tête carrée
4.9 mm
Alternatives
Product Image

FORMAT Taraud machine DIN371 HSSE type H forme B M6

  • Eriks:23412201
  • Manufacturer:4317784255714

12,40 €/ Unitéhors TVA

15,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026