Eriks
GUHRING

GUHRING Tarauds pour filetage métrique ISO 02916 DIN376 Ni HSS-E-PM M12

  • ERIKS:12061555
  • Fabricant:4031093788748
Image 1
Ajouter à la liste

100,07 €/ Unitéhors TVA

121,08 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
12
Pas de filetage, filet intérieur
1.75 mm
Norme DIN
376
Matériau
HSS-E-PM
Longueur totale
110 mm
Longueur de filetage
24 mm
Diamètre d'arbre
9 mm
Tête carrée
7 mm