Eriks
GUHRING

GUHRING Tarauds pour filetage métrique ISO 02916 DIN371 Ni HSS-E-PM M4

  • ERIKS:11975327
  • Fabricant:4031093631341
Image 1
Ajouter à la liste

51,48 €/ Unitéhors TVA

62,29 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
4
Pas de filetage, filet intérieur
0.7 mm
Norme DIN
371
Matériau
HSS-E-PM
Longueur totale
63 mm
Longueur de filetage
12 mm
Diamètre d'arbre
4.5 mm
Tête carrée
3.4 mm