Eriks
GUHRING

GUHRING Tarauds pour filetage métrique ISO 02901 DIN371 Ti HSS-E-PM M8

  • ERIKS:11975224
  • Fabricant:4031093633093
Image 1
Ajouter à la liste

71,22 €/ Unitéhors TVA

86,18 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
8
Pas de filetage, filet intérieur
1.25 mm
Norme DIN
371
Matériau
HSS-E-PM
Longueur totale
90 mm
Longueur de filetage
17 mm
Diamètre d'arbre
8 mm
Tête carrée
6.2 mm