Eriks
GUHRING

GUHRING Tarauds pour filetage métrique ISO 02901 DIN371 Ti HSS-E-PM M5

  • ERIKS:11975222
  • Fabricant:4031093633079
Image 1
Ajouter à la liste

50,51 €/ Unitéhors TVA

61,12 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
5
Pas de filetage, filet intérieur
0.8 mm
Norme DIN
371
Matériau
HSS-E-PM
Longueur totale
70 mm
Longueur de filetage
14 mm
Diamètre d'arbre
6 mm
Tête carrée
4.9 mm