Eriks
GUHRING

GUHRING Tarauds pour filetage métrique ISO 02877 DIN376 N HSS-E M81,25

  • ERIKS:11974947
  • Fabricant:4031093601962
Image 1
Ajouter à la liste

37,42 €/ Unitéhors TVA

45,28 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
8
Pas de filetage, filet intérieur
1.25 mm
Code de couleur
Bague verte
Norme DIN
376
Matériau
HSS-co
Longueur totale
90 mm
Longueur de filetage
17 mm
Diamètre d'arbre
6 mm
Tête carrée
4.9 mm