Eriks
GUHRING

GUHRING Tarauds pour filetage métrique ISO 02877 DIN376 N HSS-E M364

  • ERIKS:11974958
  • Fabricant:4031093744461
Image 1
Ajouter à la liste

402,60 €/ Unitéhors TVA

487,15 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
36
Pas de filetage, filet intérieur
4 mm
Code de couleur
Bague verte
Norme DIN
376
Matériau
HSS-co
Longueur totale
200 mm
Longueur de filetage
50 mm
Diamètre d'arbre
28 mm
Tête carrée
22 mm