Eriks
GUHRING

GUHRING Tarauds pour filetage métrique ISO 02877 DIN376 N HSS-E M243

  • ERIKS:11974955
  • Fabricant:4031093744492
Image 1
Ajouter à la liste

156,89 €/ Unitéhors TVA

189,84 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
24
Pas de filetage, filet intérieur
3 mm
Code de couleur
Bague verte
Norme DIN
376
Matériau
HSS-co
Longueur totale
160 mm
Longueur de filetage
36 mm
Diamètre d'arbre
18 mm
Tête carrée
14.5 mm
Alternatives
Product Image

FORMAT Taraud machine DIN376 HSSE type UNI forme B M24

  • Eriks:23412101
  • Manufacturer:4317784358002

92,57 €/ Unitéhors TVA

112,01 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026