Eriks
GUHRING

GUHRING Tarauds pour filetage métrique ISO 02877 DIN376 N HSS-E M222,5

  • ERIKS:11974954
  • Fabricant:4031093744508
Image 1
Ajouter à la liste

153,23 €/ Unitéhors TVA

185,41 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
22
Pas de filetage, filet intérieur
2.5 mm
Code de couleur
Bague verte
Norme DIN
376
Matériau
HSS-co
Longueur totale
140 mm
Longueur de filetage
32 mm
Diamètre d'arbre
18 mm
Tête carrée
14.5 mm
Alternatives
Product Image

FORMAT Taraud machine DIN376 HSSE type UNI forme B M22

  • Eriks:23412100
  • Manufacturer:4317784357999

89,89 €/ Unitéhors TVA

108,77 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026