Eriks
GUHRING

GUHRING Tarauds pour filetage métrique ISO 02877 DIN376 N HSS-E M182,5

  • ERIKS:11974952
  • Fabricant:4031093744522
Image 1
Ajouter à la liste

118,07 €/ Unitéhors TVA

142,86 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
18
Pas de filetage, filet intérieur
2.5 mm
Code de couleur
Bague verte
Norme DIN
376
Matériau
HSS-co
Longueur totale
125 mm
Longueur de filetage
30 mm
Diamètre d'arbre
14 mm
Tête carrée
11 mm
Alternatives
Product Image

FORMAT Taraud machine DIN376 HSSE type UNI forme B M18

  • Eriks:23412098
  • Manufacturer:4317784357975

69,04 €/ Unitéhors TVA

83,54 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026