Eriks
GUHRING

GUHRING Tarauds pour filetage métrique ISO 02877 DIN376 N HSS-E M142

  • ERIKS:11974950
  • Fabricant:4031093601993
Image 1
Ajouter à la liste

74,79 €/ Unitéhors TVA

90,50 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
14
Pas de filetage, filet intérieur
2 mm
Code de couleur
Bague verte
Norme DIN
376
Matériau
HSS-co
Longueur totale
110 mm
Longueur de filetage
26 mm
Diamètre d'arbre
11 mm
Tête carrée
9 mm
Alternatives
Product Image

FORMAT Taraud machine DIN376 HSSE type UNI forme B M14

  • Eriks:23412096
  • Manufacturer:4317784357951

42,77 €/ Unitéhors TVA

51,75 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026