Eriks
GUHRING

GUHRING Tarauds pour filetage métrique ISO 02877 DIN376 N HSS-E M121,75

  • ERIKS:11974949
  • Fabricant:4031093601986
Image 1
Ajouter à la liste

50,51 €/ Unitéhors TVA

61,12 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
12
Pas de filetage, filet intérieur
1.75 mm
Code de couleur
Bague verte
Norme DIN
376
Matériau
HSS-co
Longueur totale
110 mm
Longueur de filetage
24 mm
Diamètre d'arbre
9 mm
Tête carrée
7 mm
Alternatives
Product Image

FORMAT Taraud machine DIN376 HSSE type UNI forme B M12

  • Eriks:23412095
  • Manufacturer:4317784357944

30,97 €/ Unitéhors TVA

37,47 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026