Eriks
GUHRING

GUHRING Tarauds pour filetage métrique ISO 02876 DIN371 N HSS-E M5

  • ERIKS:11974939
  • Fabricant:4031093601887
Image 1
Ajouter à la liste

28,43 €/ Unitéhors TVA

34,40 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
5
Pas de filetage, filet intérieur
0.8 mm
Code de couleur
Bague verte
Norme DIN
371
Matériau
HSS-co
Longueur totale
70 mm
Longueur de filetage
14 mm
Diamètre d'arbre
6 mm
Tête carrée
4.9 mm
Alternatives
Product Image

FORMAT Taraud machine DIN371 HSSE type UNI forme B M5

  • Eriks:23412091
  • Manufacturer:4317784357906

15,74 €/ Unitéhors TVA

19,05 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026