Eriks
GUHRING

GUHRING Tarauds pour filetage métrique ISO 02870 DIN376 VA HSS-E M162

  • ERIKS:11974889
  • Fabricant:4031093601436
Image 1
Ajouter à la liste

81,13 €/ Unitéhors TVA

98,17 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
16
Pas de filetage, filet intérieur
2 mm
Code de couleur
Baque Blue
Norme DIN
376
Matériau
HSS-co
Longueur totale
110 mm
Longueur de filetage
26 mm
Diamètre d'arbre
12 mm
Tête carrée
9 mm
Alternatives
Product Image

FORMAT Taraud machine DIN376 HSSE type VA forme B M16

  • Eriks:23412142
  • Manufacturer:4317784105316

31,62 €/ Unitéhors TVA

38,26 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026