87,47 €/ Unitéhors TVA
105,84 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 19/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GUHRING |
Forme de filetage | Métrique |
Dimension de filetage (métrique) | 14 |
Pas de filetage, filet intérieur | 2 mm |
Code de couleur | Baque Blue |
Norme DIN | 376 |
Matériau | HSS-co |
Longueur totale | 110 mm |
Longueur de filetage | 26 mm |
Diamètre d'arbre | 11 mm |
Tête carrée | 9 mm |
30,36 €/ Unitéhors TVA
36,74 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026