Eriks
GUHRING

GUHRING Tarauds pour filetage métrique ISO 02869 DIN371 VA HSS-E M81,25

  • ERIKS:11974879
  • Fabricant:4031093601337
Image 1
Ajouter à la liste

33,34 €/ Unitéhors TVA

40,34 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
8
Pas de filetage, filet intérieur
1.25 mm
Code de couleur
Baque Blue
Norme DIN
371
Matériau
HSS-co
Longueur totale
90 mm
Longueur de filetage
17 mm
Diamètre d'arbre
8 mm
Tête carrée
6.2 mm
Alternatives
Product Image

FORMAT Taraud machine DIN371 HSSE type VA forme B M8

  • Eriks:23412138
  • Manufacturer:16860080

13,72 €/ Unitéhors TVA

16,60 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026