Eriks
GUHRING

GUHRING Tarauds pour filetage métrique ISO 02869 DIN371 VA HSS-E M6 x1

  • ERIKS:11974878
  • Fabricant:4031093601320
Image 1
Ajouter à la liste

28,82 €/ Unitéhors TVA

34,87 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
6
Pas de filetage, filet intérieur
1 mm
Code de couleur
Baque Blue
Norme DIN
371
Matériau
HSS-co
Longueur totale
80 mm
Longueur de filetage
16 mm
Diamètre d'arbre
6 mm
Tête carrée
4.9 mm
Alternatives
Product Image

FORMAT Taraud machine DIN371 HSSE type VA forme B M6

  • Eriks:23412137
  • Manufacturer:16860060

12,00 €/ Unitéhors TVA

14,52 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026