29,80 €/ Unitéhors TVA
36,06 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 19/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GUHRING |
Forme de filetage | Métrique |
Dimension de filetage (métrique) | 3 |
Pas de filetage, filet intérieur | 0.5 mm |
Code de couleur | Baque Blue |
Norme DIN | 371 |
Matériau | HSS-co |
Longueur totale | 56 mm |
Longueur de filetage | 10 mm |
Diamètre d'arbre | 3.5 mm |
Tête carrée | 2.7 mm |
11,38 €/ Unitéhors TVA
13,77 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026