Eriks
GUHRING

GUHRING Tarauds pour filetage métrique ISO 02863 DIN376 VA R40 HSS-E M182,5

  • ERIKS:11974811
  • Fabricant:4031093601047
Image 1
Ajouter à la liste

145,24 €/ Unitéhors TVA

175,74 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
18
Pas de filetage, filet intérieur
2.5 mm
Code de couleur
Baque Blue
Norme DIN
376
Matériau
HSS-co
Approprié pour perçage de pot
Oui
Longueur totale
125 mm
Longueur de filetage
25 mm
Diamètre d'arbre
14 mm
Tête carrée
11 mm