Eriks
GUHRING

GUHRING Tarauds pour filetage métrique ISO 02863 DIN376 VA R40 HSS-E M142

  • ERIKS:11974809
  • Fabricant:4031093601023
Image 1
Ajouter à la liste

72,07 €/ Unitéhors TVA

87,20 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
14
Pas de filetage, filet intérieur
2 mm
Code de couleur
Baque Blue
Norme DIN
376
Matériau
HSS-co
Approprié pour perçage de pot
Oui
Longueur totale
110 mm
Longueur de filetage
20 mm
Diamètre d'arbre
11 mm
Tête carrée
9 mm
Alternatives
Product Image

FORMAT Taraud machine DIN376 HSSE type INOX forme C M14

  • Eriks:23412151
  • Manufacturer:4317784105200

26,72 €/ Unitéhors TVA

32,33 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026