44,62 €/ Unitéhors TVA
53,99 €TVA incluse
Vendu par: 5Commande minimum: 5
Date de livraison estimée - 19/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GUHRING |
Forme de filetage | Métrique |
Dimension de filetage (métrique) | 12 |
Pas de filetage, filet intérieur | 1.75 mm |
Code de couleur | Baque Blue |
Norme DIN | 376 |
Matériau | HSS-co |
Approprié pour perçage de pot | Oui |
Longueur totale | 110 mm |
Longueur de filetage | 18.5 mm |
Diamètre d'arbre | 9 mm |
Tête carrée | 7 mm |
18,11 €/ Unitéhors TVA
21,91 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026