Eriks
GUHRING

GUHRING Tarauds pour filetage métrique ISO 02862 DIN371 VA R40 HSS-E M50,8

  • ERIKS:11974804
  • Fabricant:4031093600972
Image 1
Ajouter à la liste

30,68 €/ Unitéhors TVA

37,12 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
5
Pas de filetage, filet intérieur
0.8 mm
Code de couleur
Baque Blue
Norme DIN
371
Matériau
HSS-co
Approprié pour perçage de pot
Oui
Longueur totale
70 mm
Longueur de filetage
8.5 mm
Diamètre d'arbre
6 mm
Tête carrée
4.9 mm
Alternatives
Product Image

FORMAT Taraud machine DIN371 HSSE type INOX forme C M5

  • Eriks:23103211
  • Manufacturer:4317784105156

11,96 €/ Unitéhors TVA

14,47 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026