61,24 €/ Unitéhors TVA
74,10 €TVA incluse
Vendu par: 5Commande minimum: 5
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GUHRING |
Forme de filetage | Métrique |
Dimension de filetage (métrique) | 4 |
Pas de filetage, filet intérieur | 0.7 mm |
Code de couleur | Baque Blue |
Norme DIN | 371 |
Matériau | HSS-co |
Approprié pour perçage de pot | Oui |
Longueur totale | 63 mm |
Longueur de filetage | 7.5 mm |
Diamètre d'arbre | 4.5 mm |
Tête carrée | 3.4 mm |
11,49 €/ Unitéhors TVA
13,90 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026