Eriks
GUHRING

GUHRING Tarauds pour filetage métrique ISO 02850 DIN371 H R40 HSS-E M50,8

  • ERIKS:11974658
  • Fabricant:4031093608923
Image 1
Ajouter à la liste

31,96 €/ Unitéhors TVA

38,67 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
5
Pas de filetage, filet intérieur
0.8 mm
Code de couleur
Bague rouge
Norme DIN
371
Matériau
HSS-co
Approprié pour perçage de pot
Oui
Longueur totale
70 mm
Longueur de filetage
8.5 mm
Diamètre d'arbre
6 mm
Tête carrée
4.9 mm
Alternatives
Product Image

FORMAT Taraud machine DIN371 HSSE type H forme C M5

  • Eriks:23412224
  • Manufacturer:4317784256933

13,40 €/ Unitéhors TVA

16,21 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026