Eriks
GUHRING

GUHRING Tarauds pour filetage métrique ISO 02790 DIN371 N R40 HSS-E M6

  • ERIKS:11974492
  • Fabricant:4031093582353
Image 1
Ajouter à la liste

31,54 €/ Unitéhors TVA

38,16 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
6
Pas de filetage, filet intérieur
1 mm
Code de couleur
Bague verte
Norme DIN
371
Matériau
HSS-co
Approprié pour perçage de pot
Oui
Longueur totale
80 mm
Longueur de filetage
11 mm
Diamètre d'arbre
6 mm
Tête carrée
4.9 mm