Eriks
GUHRING

GUHRING Tarauds pour filetage métrique ISO 02427 DIN371 N HSS-E M10

  • ERIKS:11974336
  • Fabricant:4031093344128
Image 1
Ajouter à la liste

113,64 €/ Unitéhors TVA

137,50 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
10
Pas de filetage, filet intérieur
1.5 mm
Code de couleur
Bague verte
Norme DIN
371
Matériau
HSS-co
Longueur totale
100 mm
Longueur de filetage
20 mm
Diamètre d'arbre
10 mm
Tête carrée
8 mm