46,02 €/ Unitéhors TVA
55,68 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 19/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GUHRING |
Forme de filetage | Métrique |
Dimension de filetage (métrique) | 8 |
Pas de filetage, filet intérieur | 1.25 mm |
Code de couleur | Baque Blue |
Norme DIN | 371 |
Matériau | HSS-co |
Longueur totale | 90 mm |
Longueur de filetage | 17 mm |
Diamètre d'arbre | 8 mm |
Tête carrée | 6.2 mm |