Eriks
GUHRING

GUHRING Tarauds pour filetage métrique ISO 00998 Norme Usine N HSS-E M6

  • ERIKS:11973151
  • Fabricant:4031093273671
Image 1
Ajouter à la liste

51,48 €/ Unitéhors TVA

62,29 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
6
Pas de filetage, filet intérieur
1 mm
Code de couleur
Bague jaune
Matériau
HSS-co
Longueur totale
110 mm
Longueur de filetage
25 mm
Diamètre d'arbre
4.5 mm
Tête carrée
3.4 mm