Eriks
GUHRING

GUHRING Tarauds pour filetage métrique ISO 00991 DIN352 N HSS-E M6

  • ERIKS:11973047
  • Fabricant:4031093272612
Image 1
Ajouter à la liste

26,14 €/ Unitéhors TVA

31,63 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
6
Pas de filetage, filet intérieur
1 mm
Norme DIN
352
Matériau
HSS-co
Longueur totale
56 mm
Longueur de filetage
16 mm
Diamètre d'arbre
6 mm
Tête carrée
4.9 mm