Eriks
GUHRING

GUHRING Tarauds pour filetage métrique ISO 00991 DIN352 N HSS-E M20

  • ERIKS:11973056
  • Fabricant:4031093272698
Image 1
Ajouter à la liste

126,33 €/ Unitéhors TVA

152,86 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
20
Pas de filetage, filet intérieur
2.5 mm
Norme DIN
352
Matériau
HSS-co
Longueur totale
95 mm
Longueur de filetage
32 mm
Diamètre d'arbre
16 mm
Tête carrée
12 mm