Eriks
GUHRING

GUHRING Tarauds pour filetage métrique ISO 00991 DIN352 N HSS-E M14

  • ERIKS:11973053
  • Fabricant:4031093272674
Image 1
Ajouter à la liste

73,90 €/ Unitéhors TVA

89,42 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
14
Pas de filetage, filet intérieur
2 mm
Norme DIN
352
Matériau
HSS-co
Longueur totale
80 mm
Longueur de filetage
26 mm
Diamètre d'arbre
11 mm
Tête carrée
9 mm