36,94 €/ Unitéhors TVA
44,70 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 19/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GUHRING |
Forme de filetage | Métrique |
Dimension de filetage (métrique) | 10 |
Pas de filetage, filet intérieur | 1.5 mm |
Norme DIN | 352 |
Matériau | HSS-co |
Longueur totale | 70 mm |
Longueur de filetage | 20 mm |
Diamètre d'arbre | 7 mm |
Tête carrée | 5.5 mm |