Eriks
GUHRING

GUHRING Tarauds pour filetage métrique ISO 00909 DIN371 VA R40 HSS-E-PM M8

  • ERIKS:11972436
  • Fabricant:4031093264716
Image 1
Ajouter à la liste

36,94 €/ Unitéhors TVA

44,70 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
8
Pas de filetage, filet intérieur
1.25 mm
Code de couleur
Baque Blue
Norme DIN
371
Matériau
HSS-E-PM
Approprié pour perçage de pot
Oui
Longueur totale
90 mm
Longueur de filetage
14 mm
Diamètre d'arbre
8 mm
Tête carrée
6.2 mm