Eriks
GUHRING

GUHRING Tarauds pour filetage métrique ISO 00909 DIN371 VA R40 HSS-E-PM M6

  • ERIKS:11972435
  • Fabricant:4031093264709
Image 1
Ajouter à la liste

32,39 €/ Unitéhors TVA

39,19 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
6
Pas de filetage, filet intérieur
1 mm
Code de couleur
Baque Blue
Norme DIN
371
Matériau
HSS-E-PM
Approprié pour perçage de pot
Oui
Longueur totale
80 mm
Longueur de filetage
11 mm
Diamètre d'arbre
6 mm
Tête carrée
4.9 mm