Eriks
GUHRING

GUHRING Tarauds pour filetage métrique ISO 00888 Norme Usine N R40 HSS-E M12

  • ERIKS:11972373
  • Fabricant:4031093722056
Image 1
Ajouter à la liste

110,96 €/ Unitéhors TVA

134,26 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
12
Pas de filetage, filet intérieur
1.75 mm
Matériau
HSS-co
Approprié pour perçage de pot
Oui
Longueur totale
220 mm
Longueur de filetage
18.5 mm
Diamètre d'arbre
9 mm
Tête carrée
7 mm