Eriks
GUHRING

GUHRING Tarauds pour filetage métrique ISO 00823 DIN376 H R40 HSS-E M14

  • ERIKS:11971763
  • Fabricant:4031093253291
Image 1
Ajouter à la liste

85,64 €/ Unitéhors TVA

103,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
14
Pas de filetage, filet intérieur
2 mm
Code de couleur
Bague rouge
Norme DIN
376
Matériau
HSS-co
Approprié pour perçage de pot
Oui
Longueur totale
110 mm
Longueur de filetage
20 mm
Diamètre d'arbre
11 mm
Tête carrée
9 mm