Eriks
GUHRING

GUHRING Tarauds pour filetage métrique ISO 00822 DIN376 N R40 HSS-E M5

  • ERIKS:11971740
  • Fabricant:4031093253062
Image 1
Ajouter à la liste

33,86 €/ Unitéhors TVA

40,97 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
5
Pas de filetage, filet intérieur
0.8 mm
Code de couleur
Bague jaune
Norme DIN
376
Matériau
HSS-co
Approprié pour perçage de pot
Oui
Longueur totale
70 mm
Longueur de filetage
8.5 mm
Diamètre d'arbre
3.5 mm
Tête carrée
2.7 mm