Eriks
GUHRING

GUHRING Tarauds pour filetage métrique ISO 00821 DIN376 N R15 HSS-E M6

  • ERIKS:11971725
  • Fabricant:4031093252911
Image 1
Ajouter à la liste

40,14 €/ Unitéhors TVA

48,57 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
6
Pas de filetage, filet intérieur
1 mm
Code de couleur
Bague jaune
Norme DIN
376
Matériau
HSS-co
Approprié pour perçage de pot
Oui
Longueur totale
80 mm
Longueur de filetage
11 mm
Diamètre d'arbre
4.5 mm
Tête carrée
3.4 mm