Eriks
GUHRING

GUHRING Tarauds pour filetage métrique ISO 00819 DIN376 GG HSS-E M40,7

  • ERIKS:11971695
  • Fabricant:4031093252614
Image 1
Ajouter à la liste

39,68 €/ Unitéhors TVA

48,01 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
4
Pas de filetage, filet intérieur
0.7 mm
Code de couleur
Bague blanche
Norme DIN
376
Matériau
HSS-co
Approprié pour perçage de pot
Oui
Longueur totale
63 mm
Longueur de filetage
12 mm
Diamètre d'arbre
2.8 mm
Tête carrée
2.1 mm