Eriks
GUHRING

GUHRING Tarauds pour filetage métrique ISO 00819 DIN376 GG HSS-E M202,5

  • ERIKS:11971704
  • Fabricant:4031093252706
Image 1
Ajouter à la liste

112,67 €/ Unitéhors TVA

136,33 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
20
Pas de filetage, filet intérieur
2.5 mm
Code de couleur
Bague blanche
Norme DIN
376
Matériau
HSS-co
Approprié pour perçage de pot
Oui
Longueur totale
140 mm
Longueur de filetage
32 mm
Diamètre d'arbre
16 mm
Tête carrée
12 mm
Alternatives
Product Image

FORMAT Taraud machine DIN376 HSSE type GG forme C M20

  • Eriks:23412289
  • Manufacturer:4317784255660

43,26 €/ Unitéhors TVA

52,34 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026