Eriks
GUHRING

GUHRING Tarauds pour filetage métrique ISO 00819 DIN376 GG HSS-E M121,75

  • ERIKS:11971700
  • Fabricant:4031093252669
Image 1
Ajouter à la liste

46,02 €/ Unitéhors TVA

55,68 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
12
Pas de filetage, filet intérieur
1.75 mm
Code de couleur
Bague blanche
Norme DIN
376
Matériau
HSS-co
Approprié pour perçage de pot
Oui
Longueur totale
110 mm
Longueur de filetage
24 mm
Diamètre d'arbre
9 mm
Tête carrée
7 mm
Alternatives
Product Image

FORMAT Taraud machine DIN376 HSSE type GG forme C M12

  • Eriks:23412285
  • Manufacturer:4317784126250

20,95 €/ Unitéhors TVA

25,35 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026