541,07 €/ Unitéhors TVA
654,69 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 19/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GUHRING |
Forme de filetage | Métrique |
Dimension de filetage (métrique) | 42 |
Pas de filetage, filet intérieur | 4.5 mm |
Norme DIN | 376 |
Matériau | HSS |
Approprié pour perçage de pot | Oui |
Longueur totale | 200 mm |
Longueur de filetage | 45 mm |
Diamètre d'arbre | 32 mm |
Tête carrée | 24 mm |