Eriks
GUHRING

GUHRING Tarauds pour filetage métrique ISO 00818 DIN376 N HSS M36

  • ERIKS:11971689
  • Fabricant:4031093252560
Image 1
Ajouter à la liste

344,65 €/ Unitéhors TVA

417,03 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
36
Pas de filetage, filet intérieur
4 mm
Norme DIN
376
Matériau
HSS
Approprié pour perçage de pot
Oui
Longueur totale
200 mm
Longueur de filetage
40 mm
Diamètre d'arbre
28 mm
Tête carrée
22 mm