Eriks
GUHRING

GUHRING Tarauds pour filetage métrique ISO 00818 DIN376 N HSS-E M16

  • ERIKS:11971681
  • Fabricant:4031093252492
Image 1
Ajouter à la liste

66,67 €/ Unitéhors TVA

80,67 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
16
Pas de filetage, filet intérieur
2 mm
Norme DIN
376
Matériau
HSS-co
Approprié pour perçage de pot
Oui
Longueur totale
110 mm
Longueur de filetage
20 mm
Diamètre d'arbre
12 mm
Tête carrée
9 mm